Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV elzink (A2K)
WSH-ISO7093/1-200HV-(A2K)-3
Art.-nr. 5150000003
EAN 4053479387369
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Skive med stor utvendig diameter
- Hardhet min. 200 HV
- DIN 9021 er erstattet av DIN EN ISO 7093-1
- Nominelle størrelser 2.5 og 7 er ikke lenger inkludert i DIN EN ISO 7093-1 og er derfor fortsatt gyldige som DIN 9021
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M3 |
Innvendig diameter (d1) | 3,2 mm |
Utvendig diameter (d2) | 9 mm |
Tykkelse (h1) | 0,8 mm |
Standarder | ISO 7093-1 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
RoHS-kompatibel | Ja |