Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV elzink (A2K)

WSH-ISO7093/1-200HV-(A2K)-6

Art.-nr. 5150000006

EAN 4099618417832

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV elzink (A2K)

Art.-nr. 5150000006
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
  • Skive med stor utvendig diameter

  • Hardhet min. 200 HV
Merknad
  • DIN 9021 er erstattet av DIN EN ISO 7093-1

  • Nominelle størrelser 2.5 og 7 er ikke lenger inkludert i DIN EN ISO 7093-1 og er derfor fortsatt gyldige som DIN 9021
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M6

Innvendig diameter (d1)

6,4 mm

Utvendig diameter (d2)

18 mm

Tykkelse (h1)

1,6 mm

Standarder

ISO 7093-1

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Vickers-hardhet, HV

200 HV

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger