Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV zink nickel sort

WSH-ISO7093/1-200HV-(ZNBH)-5

Art.-nr. 5150060605

EAN 4056807482538

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV zink nickel sort

Art.-nr. 5150060605

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 2500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Skriver med forsinket krom (VI)-fritt sink-nikkel svart belegg (ZNBH) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon

De er det perfekte visuelle og funksjonelle tillegget til utvalget av skruer og mutre med en sink-nikkel svart (ZNBHL) overflate.



Korrosjonsbestandighet:


  • Skiver for ≥ M2 – 360 t*

  • Skiver for ≥ M4 – 480 t*

  • Skiver for ≥ M10 – 720 t*


  • *Ingen grunnmetallkorrosjon i områder uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS


Oversikt over fordeler:


  • Korrosjonsbestandighetpå opptil 720 timer mot grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS

  • Uten krom (VI)

  • Termisk kapasitet på opptil 120 °C

  • Jevnt fordelt belegg

  • Funksjonell og dekorativ
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M5

Innvendig diameter (d1)

5,3 mm

Utvendig diameter (d2)

15 mm

Tykkelse (h1)

1 mm

Standarder

ISO 7093-1

Materiale

Stål

Overflate

Sink-nikkel, svart

Vickers-hardhet, HV

200 HV

Design

Med høy utvendig diameter

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger