Skive med stor utvendig diameter ISO 7093, stål 200 HV, zinc flake, sølv (ZFSH)
WSH-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-12
Art.-nr. 5150060312
EAN 4056807618654
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hardhetsklasse 200 HV egnet for skrueforbindelser opp til og med strekkfasthet 8,8
Erstatter DIN 9021
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M12 |
Innvendig diameter (d1) | 13 mm |
Utvendig diameter (d2) | 37 mm |
Tykkelse (h1) | 3 mm |
Standarder | ISO 7093-1 |
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
Design | Med høy utvendig diameter |
RoHS-kompatibel | Ja |