Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive med stor utvendig diameter ISO 7093, stål 200 HV, zinc flake, sølv (ZFSH)

WSH-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-8

Art.-nr. 515006038

EAN 4056807155326

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive med stor utvendig diameter ISO 7093, stål 200 HV, zinc flake, sølv (ZFSH)

Art.-nr. 515006038
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
Zinc-flake med svært høy korrosjonsbeskyttelse

Hardhetsklasse 200 HV egnet for skrueforbindelser opp til og med strekkfasthet 8,8

Merknad

Erstatter DIN 9021

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M8

Innvendig diameter (d1)

8,4 mm

Utvendig diameter (d2)

24 mm

Tykkelse (h1)

2 mm

Standarder

ISO 7093-1

Materiale

Stål

Overflate

Flakpigmentert sink, sølvfarget

Vickers-hardhet, HV

200 HV

Design

Med høy utvendig diameter

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger