Skive uten fas ISO 7089 rustfritt A2, 200 HV
WSH-ISO7089-A2-200HV-10
Art.-nr. 4643816010
EAN 4053479389707
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hardhet min. 200 HV
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M10 |
Innvendig diameter (d1) | 10,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 20 mm |
Tykkelse (h1) | 2 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |