Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive uten fas ISO 7089 rustfritt A2, 200 HV

WSH-ISO7089-A2-200HV-12

Art.-nr. 4643816012

EAN 4053479389714

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive uten fas ISO 7089 rustfritt A2, 200 HV

Art.-nr. 4643816012

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hardhet min. 200 HV

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M12

Innvendig diameter (d1)

13 mm

Utvendig diameter (d2)

24 mm

Tykkelse (h1)

2,5 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Rustfritt stål A2

Vickers-hardhet, HV

200 HV