Skive uten fas ISO 7089 rustfritt A2, 200 HV
WSH-ISO7089-A2-200HV-16
Art.-nr. 4643816016
EAN 4053479389721
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hardhet min. 200 HV
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M16 |
Innvendig diameter (d1) | 17 mm |
Utvendig diameter (d2) | 30 mm |
Tykkelse (h1) | 3 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |