Skive uten fas ISO 7089 rustfritt A2, 200 HV
WSH-ISO7089-A2-200HV-4
Art.-nr. 464381604
EAN 4099618411304
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hardhet min. 200 HV
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M4 |
Innvendig diameter (d1) | 4,3 mm |
Utvendig diameter (d2) | 9 mm |
Tykkelse (h1) | 0,8 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |