Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive uten fas ISO 7089 rustfritt A2, 200 HV

WSH-ISO7089-A2-200HV-6

Art.-nr. 464381606

EAN 4099618411281

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive uten fas ISO 7089 rustfritt A2, 200 HV

Art.-nr. 464381606

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 300 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hardhet min. 200 HV

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M6

Innvendig diameter (d1)

6,4 mm

Utvendig diameter (d2)

12 mm

Tykkelse (h1)

1,6 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Rustfritt stål A2

Vickers-hardhet, HV

200 HV