Skive uten fas ISO 7089 stål 200 HV, sølv (ZNSH)
WSH-ISO7089-200HV-(ZNSH)-6
Art.-nr. 46419066
EAN 4046777347180
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Skriver med forsinket kromfritt (VI) zinc-nickel-sølvbelegg (ZNSH) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon. De er det perfekte visuelle og funksjonelle tillegget til skruer og mutre i programmet som har en zinc-nickel sølv (ZNSHL) overflate.
Korrosjonsbestandighet:
- Skiver for ≥ M2 – 360 t*
- Skiver for ≥ M4 – 600 t*
- Skiver for ≥ M10 – 720 t*
- *Ingen grunnmetallkorrosjon på fristammen/gjengefrie deler i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
Oversikt over fordeler:
- Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
- Uten krom (VI)
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
- Funksjonell og dekorativ
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M6 |
Innvendig diameter (d1) | 6,4 mm |
Utvendig diameter (d2) | 12 mm |
Tykkelse (h1) | 1,6 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Stål |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
Overflate | Sink-nikkel |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 600 h |
Låsefunksjon | Skrueholder |