Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive uten fas ISO 7089 stål 300 HV, zinc-nickel sølv (ZNSH)

WSH-ISO7089-300HV-(ZNSH)-D4

Art.-nr. 46419074

EAN 4060053566683

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive uten fas ISO 7089 stål 300 HV, zinc-nickel sølv (ZNSH)

Art.-nr. 46419074

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Skriver med forsinket kromfritt (VI) sinknikkel-sølvbelegg (ZNSH) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon. De er det perfekte visuelle og funksjonelle tillegget til skruer og mutre i programmet som har en zinc-nickel sølv (ZNSHL) overflate.



Korrosjonsbestandighet:



  • Skiver for ≥ M2 – 360 t*

  • Skiver for ≥ M4 – 600 t*

  • Skiver for ≥ M10 – 720 t*


  • *Ingen grunnmetallkorrosjon på fristammen/gjengefrie deler i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS


Oversikt over fordeler:



  • Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS

  • Uten krom (VI)

  • Termisk kapasitet på opptil 120 °C

  • Jevnt fordelt belegg

  • Funksjonell og dekorativ
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M4

Innvendig diameter (d1)

4,3 mm

Utvendig diameter (d2)

9 mm

Tykkelse (h1)

0,8 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

300 HV

Overflate

Sink-nikkel

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosjonsbeskyttelsesperiode

600 h

Låsefunksjon

Skrueholder

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger