Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skivemutter

Skivemutter type 1

Art.-nr. 0501103057
EAN 4047376897397
Priser vises for kunden etter pålogging
Skivemutter

Art.-nr. 0501103057
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
Den avtakbare og samtidige vribare koblingen av mutteren og skiven hindrer at skiven sklir bort og gjør det enklere å montere den.
  • Høy festestyrke
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skrue

M6

Nøkkelbredde

10 mm

Skivediameter

18 mm

Høyde

7,5 mm

Materiale

Stål

Overflate

Fargeløs, galvanisert

Tilsvarer originalreservedelnummer

51111835624, N910104006000, 2064162

Tilsvarer originalreservedelnummer 2

11095121

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger