Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skjæretråd for frontrute

RUTETRÅD FIBER F. BATTERIVERKTØY RØD 65M

Art.-nr. 071458 240

EAN 4046777922547

Priser vises for kunden etter pålogging
Skjæretråd for frontrute

Art.-nr. 071458 240

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For ruteskift uten skader med spesielt smale åpninger

Høyteknologisk fiber for svært høy strekkstyrke


  • Kraftig skjæretråd for bruk i trange hjørner og i spesielt smale åpninger


Minimal risiko for skade på lakk og interiør


  • Takket være det runde tverrsnittet er kuttskader ytterst sjeldne


Gjenbrukbar og fleksibel


  • Kan brukes to til fire ganger

  • Hvis tråden slites, kan den knytes for å fortsette arbeidet
Merknad

Strekkstyrken er angitt i N i dette tilfellet. For skjæretråd er den angitt i N/mm². En firkantet tråd med tverrsnitt på 0,6 x 0,6 mm og 2000 N/mm² tilsvarer en strekkstyrke på ca. 720 N.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Form

Rull

Min. strekkraft

1850 N

Lengde

65 m

Farge

Rød

Materiale

polyetylen - PE

Trådtykkelse

1,1 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger