Skjæretråd for frontrute
Skjæretråd
RUTETRÅD FIBER F. BAT.VERKTØY ORANGE 65M
Art.-nr. 071458 284
EAN 4056807311715
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høyteknologisk fiber for svært høy strekkstyrke
Svært avrivningsbestandig skjæretråd for bruk i trange hjørner og i spesielt smale åpninger
Minimal risiko for skade på lakk og interiør
Takket være det runde tverrsnittet er kutteskader nærmest ukjent.
Gjenbrukbar og fleksibel
- Kan brukes 2–4 ganger
- Hvis tråden slites, kan den knytes for å fortsette arbeidet
Strekkstyrken er angitt i N i dette tilfellet. For skjæretråd er den angitt i N/mm². En firkantet tråd med tverrsnitt på 0,6 x 0,6 mm og 2000 N/mm² tilsvarer en strekkstyrke på ca. 720 N.
Form | Rull |
Min. strekkraft | 1600 N |
Lengde | 65 m |
Farge | Oransje |
Materiale | polyetylen - PE |
Trådtykkelse | 0,8 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.