Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skjøtehylse vanntett

Muffekabelsko, vanntett

Art.-nr. 05555102
EAN 4046777535747

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Støv- og damptette tilkoblinger
  • Halvgjennomsiktig krympeslange for enkel visuell overvåking av tilkoblingen

  • Spar tid takket være 40 % raskere krympingsprosess

  • Lav risiko for skade på kontakt- og kabelisolasjon takket være lav krympetemperatur
Merknad

Unngå lokal overoppheting av krympeslangene.

RoHS-kompatibel

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

God motstand mot bensin, batterisyre, diesel, motorolje, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltløsning, isopropylalkohol.

Min./maks. trådtverrsnitt

1,5-2,5 mm²

Farge

Blå

Elektrisk gjennomslagsfasthet

30 kV/mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Min./maks. temperaturområde

-55 til 125 °C

Min. krympetemperatur

300 °C

Lengde

35 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
WGLG 100 selvantennende gassloddeenhet

GASSLODDEBOLT WGLG 100

Praktisk og allsidig enhet: kan brukes som loddebolt eller som varmluftpistol
x 1 Ant.
presstenger For utskiftbare hoder

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Kompakt design