Skjøtehylse vanntett
Muffekabelsko, vanntett
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Halvgjennomsiktig krympeslange for enkel visuell overvåking av tilkoblingen
- Spar tid takket være 40 % raskere krympingsprosess
- Lav risiko for skade på kontakt- og kabelisolasjon takket være lav krympetemperatur
Unngå lokal overoppheting av krympeslangene.
RoHS-kompatibel
God motstand mot bensin, batterisyre, diesel, motorolje, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltløsning, isopropylalkohol.
Min./maks. trådtverrsnitt | 4-6 mm² |
Farge | Gul |
Elektrisk gjennomslagsfasthet | 30 kV/mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Min./maks. temperaturområde | -55 til 125 °C |
Min. krympetemperatur | 300 °C |
Lengde | 40 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.