Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skjøtehylse vanntett

Muffekabelsko, vanntett
SKJØTEHYLSE VANNTETT 0,5-1,0 RØD

Art.-nr. 05555161

EAN 4011231455831

Priser vises for kunden etter pålogging
Skjøtehylse vanntett

Art.-nr. 05555161
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
Støv- og damptette tilkoblinger
  • Halvgjennomsiktig krympeslange for enkel visuell overvåking av tilkoblingen

  • Spar tid takket være 40 % raskere krympingsprosess

  • Lav risiko for skade på kontakt- og kabelisolasjon takket være lav krympetemperatur
Merknad

Unngå lokal overoppheting av krympeslangene.

RoHS-kompatibel

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

God motstand mot bensin, batterisyre, diesel, motorolje, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltløsning, isopropylalkohol.

Min./maks. trådtverrsnitt

0,5-1,5 mm²

Farge

Rød

Elektrisk gjennomslagsfasthet

30 kV/mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Min./maks. temperaturområde

-55 til 125 °C

Min. krympetemperatur

100 °C

Lengde

35 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Gasslodddebolt sett WGLG 100

GASSLODDEBOLT WGLG 100

Praktisk og allsidig enhet: kan brukes som loddebolt eller som varmluftpistol