Skjøtekabel 32 A
H07RN-F4G2.5 Amiga skjøtekabel
CEE SKJØTEKABEL 10M/16A 4G2,5 IP44 230V
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ekstra forsterket gummikabel
- Med støtbestandig, oljebestandig stikkontakt
- Stikkontakt med patentert avlastning
- Godkjent for utendørs bruk
- Selvlukkende deksel
Kabeltype | H07RN-F 4 x 2,5 mm² |
Kabellengde | 10 m |
Nominell strømstyrke | 16 A |
Maks. strømstyrke | 16 A |
Nominell spenning | 400 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Støpsel | 1 CEE-plugg 4-pinners, 16 A |
Stikkontakttype | Én 4-pinners CEE-stikkontakt, 16 A |