Skjøtekabel 32 A
H07RN-F4G6 Amiga skjøtekabel
CEE SKJØTEKABEL 25M/32A 4G6 IP44 230V
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ekstra forsterket gummikabel
- Med støt- og oljebestandig stikkontakt
- Stikkontakt med patentert strekkavlastning
- Godkjent for utendørs bruk
- Selvlukkende deksel
Kabeltype | H07RN-F |
Kabellengde | 25 m |
Nominell strømstyrke | 32 A |
Maks. strømstyrke | 32 A |
Nominell spenning | 400 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Støpsel | 1 CEE-plugg 4-pinners, 32 A |