Skjøtekabel 32 A
H07RN-F5G6 Amiga skjøtekabel
CEE SKJØTEKABEL 25M/32A 5G6 IP44 400V
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ekstra forsterket gummikabel
- Med støtbestandig, oljebestandig stikkontakt
- Stikkontakt med patentert avlastning
- Godkjent for utendørs bruk
- Selvlukkende deksel
Kabeltype | H07RN-F5G6 mm² |
Kabellengde | 25 m |
Nominell strømstyrke | 32 A |
Maks. strømstyrke | 32 A |
Nominell spenning | 400 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Stikkontakttype | 1 CEE 32 A, 5P, 400 V |