Sklisikker tape 6095
Sklisikker tape 6095
SKLISIKKER TAPE TESA 60950 50MM X 15M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, kan vi ikke garantere for et bestemt bruksresultat. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Materiale | Polyvinylklorid — PVC |
Lengde | 15 m |
Bredde | 50 mm |
Tykkelse | 0,8 mm |
Farge | Svart |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / fra 5 °C til 30 °C |