Skråfreser til tre Med kulelager
Skråfreser til tre med kulelager
AVFASNINGSFRES MED KULELAGER FOR TRE
Art.-nr.
0612101240
EAN 4047376465824
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
Presise freseverktøy for håndfresemaskiner
- Høy stabilitet og konsentrisitet, presise konturer og lang levetid, da freseren er laget av stål av topp kvalitet og slitesterk wolframkarbid.
- Den kraftige loddingen av wolframkarbidspissene sikrer risikofri og feilfri bruk.
- Freserne kan oppbevares trygt i den gjenbrukbare emballasjen som følger med.
- Med TC-spiss
- Med doble kanter
- For rotasjon med klokken
- For manuell mating
- Utforming: TC-spiss
- Kulelager: Diameter 12,7 mm
Bruksområde
Kantarbeid (skråkanter i mykt tre, hardt tre og platematerialer).