Skralle med omskifterhendel 1/4", støvtett
1/4" skralle, støvtett
1/4 SKRALLE MED HENDEL STØVTETT L.136MM
ZEBRA
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 4-kt.: 1/4"
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Omskifterhendel
- Geometri: Lavtbyggende midtparti for økt bevegelsesfrihet
Spor | 1/4 tomme |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |
Overflate | Høyglanset satinkrom |
Design | Med 72 tenner - 5 graders rotasjonsvinkel |
Lengde (L1) | 136 mm |
Lengde 2 (L2) | 125 mm |
Lengde 3 (L3) | 61 mm |
Diameter (D1) | 16 mm |
Diameter 2 (D2) | 21 mm |
Bredde (B1) | 13 mm |
Bredde 2 (B2) | 22 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
IP-beskyttelsesklasse | IP 5X |