Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrallehåndtakskrutrekker med belteveske

Håndtakskrutrekker med beltepose
MAGASINSKRUTREKKER M.SKRALLE BITS.SLIRE

Art.-nr. 061361011

EAN 4065746662369

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrallehåndtakskrutrekker med belteveske

Art.-nr. 061361011
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
Skrallehåndtakskrutrekker utstyrt med multifunksjonell belteveske for ergonomisk og sikkert arbeid

Skrutrekkerhåndtak med integrert bitmagasin


  • 2-komponenthåndtak for optimal kraftoverføring og komfortabel håndtering

  • Uttrekkbart, roterende magasin for rask lokalisering av ønsket bits

  • For maks. tolv ¼ tommer, 25 mm bits


Blad


Smalt, sirkulært blad laget av rustfritt stål med magnet



Skralleverktøy


  • Kraftig skralleverktøy med 28 tenner

  • Ideell for enhåndsskruing, enkel endring av retning


Belteveske


  • 2 praktiske gummibånd på utsiden for penner, små skrutrekkere, osv.

  • 4 sterke magneter på forsiden av belteposen holder små magnetiske deler som skruer, muttere, spiker, bits, osv. slik at begge hendene er frie og alt innenfor rekkevidde

  • Krok og løkkehette for sikker lagring av håndtakskrutrekkeren. For ergonomisk enhåndsbetjening kan hetten enkelt festes til baksiden

  • Med beltehempe for reimer opptil 80 mm i bredden

  • Laget av høykvalitets polyester (1680 denier)
Merknad

Kompatibel med håndtakskrutrekker, både med og uten skralleverktøy

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

1/4 tomme

Sportype

Innvendig sekskantet

Antall bits

12 STK

Håndtakbredde (A3)

37,5 mm

Bladlengde (B)

80 mm

Håndtaklengde (D)

147 mm

Skrallehåndtakskrutrekker med belteveske inkludert:
Magasinskrutrekker m/skralle, tom
1 x
Magasinskrutrekker m/skralle, tom

SCRDRIV-MULTIBIT-RATCHET-EMPTY

Beskrivelse: Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function and bright chrome-plated round shank with magnet
Antall: 1 x
1 x
Bits med rettspor

1/4 BITS RETT 0,8X5,5MM L.25MM

Beskrivelse:
Lengde: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
C 6.3 (1/4")
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH1 GUL L.25MM

Beskrivelse:
PH1; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH2 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
PH2; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PZ bits (1/4)

1/4 BITS PZ2 SVART L.25MM

Beskrivelse:
PZ2; Lengde: 25 mm
Kort bits for POZIDRIV-skruer
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 4,0MM L.25MM

Beskrivelse:
4 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 5,0MM L.25MM

Beskrivelse:
5 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 6,0MM L.25MM

Beskrivelse:
6 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX10 BLÅ L.25MM

Beskrivelse:
TX10; 10
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX20 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
TX20; 20
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX25 SVART L.25MM

Beskrivelse:
TX25; 25
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX30 RØD L.25MM

Beskrivelse:
TX30; 30
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.25MM

Beskrivelse:
RW20; Lengde: 25 mm
Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Antall: 1 x