Lastesurring
Lastesurring
LASTESURRING MINI KROK 0,5.5,5M 3T
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde | 35 mm |
Lengde | 6 m |
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | 1330 |
Håndkraft med skralle | 266 daN |
Materiale | Polyesterfiber |
Krokform | Dobbel spiss krok |
Farge | Oransje |
Standarder | EN 12195-2 |