Skruanker W-SA, type MS
betongskrue W-SA, type MS, monteringsskrue
BET. KABELBRU MONT.SKR. TX30 ELZN 7,5X50


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Forankring ved positiv låsing
- Gjengene skjærer inn i betongen når ankeret skrus på det ferdige hullet
- Installeres ved å trykkes på plass
- Umiddelbar lastbærende kapasitet – ingen ventetid
- Nesten ingen ekspansjonseffekt, noe som muliggjør minimal kant- og aksialklaring
- Rask, enkel installasjon ved å skru skruankeret inn i borehullet
- Kan fjernes helt, raskt og effektivt
- >Stort utvalg av typer mange bruksområder
- Godt egnet for lett- og mellomtung last
- Ankeret kan brukes til forankringer med hovedsaklig statisk last
- egnet for bruk i betong < B25, naturstein (ikke ETA), massiv- og hulltegl, lettklinker etc (uten ETA).
- W-SA-A/S kan brukes i tørre områder innendørs
- Egner seg til festing av metallprofiler, rør, ventilasjonssjakter, trestrukturer, hengetak
Pluggdiameter | 7,5 mm |
Plugglengde (l) (l) | 50 mm |
Nedleggingsdybde (h nom) | 45 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 6,0 mm |
akseavstand i betong (s) | 160 mm |
Kantklaring i betong (c) | 80 mm |
akseavstand i taket (s) | 200 mm |
Kantklaring i tak (c) | 100 mm |
Minste komponenttykkelse (h min) | 105 mm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 8,0 mm |
Innvendig drev | TX30 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |