Skrue for vinduskonstruksjon, linsesenkhode FBS
FBS sinkbelagt stål linsesenkhode AW Deltacoll
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Spor: AW20
- Spesielle gjenger med nålspiss
- Hodediameter 7,0 mm
Økt korrosjonsbeskyttelse
I saltspraytest i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS, 240 timer uten rødrust på korrosjon av uedelt metall.
Termisk stabilitet i korrosjonsbeskyttende lag 150 °C
CR(VI)-fritt korrosjonsbeskyttende lag.
Vær også oppmerksom på informasjonen på oversiktssiden.
![]() | |
Material | Stål |
Surface | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Nominell diameter (d) | 4.1 mm |
Length (l) | 55 mm |
Hodediameter (dh) | 7 mm |
Head height (k) | 2.2 mm |
Innvendig drev | AW20 |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Kjernediameter | 2.5 mm |
Form på markørspiss | Presis |
Poids du produit (par pièce) | 2.947 g |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |