Skrue med flatt halvrundt hode og sekskant ISO 7380-2 stål 10.9 elzink (A2K)
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH4-(A2K)-M6X12
Art.-nr. 006000612
EAN 4011231106696
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Disse skruene
har redusert belastbarhet
på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 898-1
Spesifiserte mål er ikke bindende. Forbehold om tekniske endringer!
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Lengde (l1) | 12 mm |
Hodediameter (dc) | 13,6 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,3 mm |
Innvendig drev | IS4 |
Standarder | ISO 7380-2 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 010,9 |
Overflate | Galvanisert |
Hodetype | Knappehode med innvendig sekskant og krage |
Hodedetaljer | Med krage |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 13 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 5,7-11,5 kN |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 48 h |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 300 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ I10I |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.