Skrue med forsenket hode og TX-spor
ISO 14581 stål elzink 08.8
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Økt produktivitet ved montering
Når elementer settes sammen ved hjelp av sekskantformede fester (TX), overføres kraften til et stort overflateareal på drivsporets flanker i stedet for å fokuseres på ett punkt, som med sekskantede drivspor. Dette gir en rekke fordeler:
- Redusert verktøyslitasje
- Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overflatebelegget
- Ingen vingling
- Skruen fester seg godt
Hexalobular drivspor må være i samsvar med DIN EN ISO 10664
- Resultatet er at tilkoblingselementer med hexalobular hoder er standardiserte og kan brukes over hele verden
- Hodestørrelsene i forsenkede ISO 14581-skruer er målt i henhold til ISO 7721
- Noen skruer med korte mål har gjenger opp til hodet, se ISO 14581
- Forsenkelse for skruehoder i henhold til ISO 14581 må være I samsvar med ISO 15065
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4 |
Lengde (l1) | 20 mm |
Hodediameter (dk ) | 8.4 mm |
Hodehøyde (k1) | 2.7 mm |
Standarder | ISO 14581 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 08,8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Drevtype | Innvendig torx |
Innvendig drev | TX20 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0.7 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |