Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue med forsenket hode og TX-spor

ISO 14581 stål elzink 08.8

Art.-nr. 402316 16
EAN 4050642559448

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

ISO 14581, stål FK08.8, elzink (A2K)

Økt produktivitet ved montering



Når elementer settes sammen ved hjelp av sekskantformede fester (TX), overføres kraften til et stort overflateareal på drivsporets flanker i stedet for å fokuseres på ett punkt, som med sekskantede drivspor. Dette gir en rekke fordeler:


  • Redusert verktøyslitasje

  • Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overflatebelegget

  • Ingen vingling

  • Skruen fester seg godt


Hexalobular drivspor må være i samsvar med DIN EN ISO 10664


  • Resultatet er at tilkoblingselementer med hexalobular hoder er standardiserte og kan brukes over hele verden

Merknad
  • Hodestørrelsene i forsenkede ISO 14581-skruer er målt i henhold til ISO 7721

  • Noen skruer med korte mål har gjenger opp til hodet, se ISO 14581

  • Forsenkelse for skruehoder i henhold til ISO 14581 må være I samsvar med ISO 15065
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M6

Lengde (l1)

16 mm

Hodediameter (dk )

11.3 mm

Hodehøyde (k1)

3.3 mm

Standarder

ISO 14581

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

08,8

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Senkhode 90 grader

Drevtype

Innvendig torx

Innvendig drev

TX30

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

1 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Produktklasse

A

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger