Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642 stål 010.9 Ubelagt

DIN 7991/ISO 10642 010.9 Ubelagt
SENK I6KT ISO 10642-M5X16-UBL-010.9

Art.-nr. 00895 16

EAN 4024835996211

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642 stål 010.9 Ubelagt

Art.-nr. 00895 16

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | styrkeklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).



Disse skruene

har reduserbar belastbarhet

på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 898-1

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M5

Lengde (l1)

16 mm

Hodediameter (dk)

10,07 mm

Hodehøyde (k1)

3,1 mm

Innvendig drev (s1)

IS3

Standarder

ISO 10642

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

010,9

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Senkhode 90 grader

Drevtype

Innvendig sekskant

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Produktklasse

A

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger