Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642 stål 012.9, ubelagt
ISO 10642 stål 012.9 Ubelagt
Art.-nr. 510841260
EAN 4058794637342
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | styrkeklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).
Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 898-1
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M12 |
Lengde (l1) | 60 mm |
Hodediameter (dk) | 24,81 mm |
Hodehøyde (k1) | 7,44 mm |
Innvendig drev (s1) | IS8 |
Standarder | ISO 10642 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 012,9 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Produktklasse | A |
