Skrue med sekskantet hode, riller og flens
DIN 6921-lignende rustfritt stål A2
SCR-FLG-SER-SIDIN6921-A2/70-M6X20
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Lengde (l1) | 20 mm |
Hodediameter (dc) | 14,2 mm |
Hodehøyde (k1) | 6,6 mm |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Låsetenner |
Låsefunksjon | Anti-løsneenhet, låsing |
Hodetype | Sekskantet hode med flens |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Ekstern drift (s1) | SW10 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |