Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue med sekskantet hode, riller og flens W-0273 stål 100 ubelagt

W-0273 ubelagt stål, 100

Art.-nr. 0273912045
EAN 4038898441618
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
Gjengetype x nominell diameter (d1)

M12

Lengde (l1)

45 mm

Flensdiameter (dc)

24 mm

Hodehøyde (k1)

10 mm

Ekstern drift (s1)

SW17

Standarder

WN 273

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

100

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Ribber

Låsefunksjon

Anti-løsneenhet, låsing

Hodetype

Sekskantet hode med flens

Drevtype

Utvendig sekskantet

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

1,75 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Skaftdiameter

12 mm

Bruksområde

Konstruert for nyttekjøretøy

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger