Sortiment sylinderskrue m/TX-drivspor ISO 14579 8.8 elzink A2K
ISO 14579 8.8 stål elzink 1020 deler Sysko
SCR-CYL-SYSKO-ISO14579-8.8-(A2K)-1020PCS
Art.-nr. 5964402500
EAN 4056807283135
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Økt installasjonsproduktivitet med den sekslobede bitsen
Når elementer sammenføyes med sekslobede (TX) fester, fordeles kraften over en større overflate langs sidene av drivmekanismen, i stedet for å være konsentrert til ett punkt, som ved innvendige sekskantfester. Dette gir en rekke fordeler:
- Redusert verktøyslitasje
- Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overflatebelegget
- Ingen vingling
- Skruen fester seg godt
Hexalobulare bits må være i samsvar med DIN EN ISO 10664
Resultatet er at tilkoblingselementer med hexalobulare hoder er standardiserte og kan brukes over hele verden
Standarder | ISO 14579 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Antall deler i sortiment/sett | 1020 STK |
Produktvekt (per element) | 6400,000 g |
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X12
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X16
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X20
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X8
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X10
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X16
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X20
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X25
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X16
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X20
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X25
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X30
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X16
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X20
SYL ISO-14579 STÅL 8.8 (A2K) TX45 M8X25
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X30