Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant
ISO 4762 stål 10.9 elektrolytisk forsinket tykklagspass.
SCR-CYL-ISO4762-10.9-IH6-(VZD)-M8X50
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tilkoblingselementer med elektrolytisk forsinket krom (VI)-fri sink-tykksjiktpassivisering (VZD) gir et fremtidssikkert alternativ til overflater som inneholder krom (VI). Belegget består av et sinklag med passivisering på krombasis (III).
Oversikt over fordeler:
- Krom (VI)-fritt alternativ til A2C eller A3C
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger endret til ISO 12474.
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 50 mm |
Hodediameter (dk) | 13 mm |
Hodehøyde (k1) | 8 mm |
Standarder | ISO 4762 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Galvanisert tykkfilmpassivert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 192 h |
Hodetype | Osteformet hode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev (s1) | IS6 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l2) | 28 mm |
Produktklasse | A |