Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue og helningsmåler

Gjengemåler med 52 blader med gravering
GJENGELÆRE MM/BSW

Art.-nr. 0695452
EAN 4099618882869
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

52 blader, etsede
Kombinert skrue og helningsmåler
  • Metrisk økning på 60 grader: 0,25–6,0 mm

  • Whitworth-økning på 55 grader: 4–62 skruhelning per tomme
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

68 mm

Materiale

Stål

Produktvekt (per element)

78,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger