Skruekrok, bøyd Med metrisk gjenge, sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K)
Sinkbelagt stål metriske gjenger
Art.-nr. 023474 50
EAN 4011231289733
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 4 mm |
Lengde (l1) | 50 mm |
Innvendig krokdiameter (d2) | 16 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l2) | 25 mm |
Skaftdiameter | 3,5 mm |
Høyde | 16 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Maks. bæreevne | 9 kg |