Skruer med panhode og Ph-spor
DIN 7985 stål 8.8 Stål Elzink Ph-spor
SCR-RSD-DIN7985-8.8-H1-(A2K)-M3X4
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 7985 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7045. Det er noen likheter (noen hodehøyder og hodediametere er endret | Gjengelengder er endret | Inntrengningsdybder for forsenket hode er endret | Standardnavn på skrue med hevet, forsenket hode endret til flathodeskrue).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M3 |
Lengde (l1) | 4 mm |
Hodediameter (dk) | 6 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,4 mm |
Standarder | DIN 7985 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Panhode |
Drevtype | Krysshode |
Innvendig drev | H1 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,5 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |