Skruesikring med høy styrke
Skruesikring høy styrke
SKRUESIKRING H 50 G

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lim med høy styrke
- Kan bare fjernes når den er oppvarmet til > 250 °C
Egnet for skrueforbindelser som eksponeres for stor belastning
- 100 % tetning oppnås - ingen ekstra sikringsdeler er nødvendige.
- Beskytter mot korrosjon som skyldes friksjon, og mot rust
Utmerket medie- og termisk stabilitet
Universalprodukter med en rekke bruksområder
Forhindrer løsning, f.eks. gjennom vibrasjon og støtbelastninger
Ingen uønskede problemer med låsing, slik som for eksempel med mekaniske skruelåser
Høy bestandighet
Motstandsdyktig mot en rekke baser, gasser, løsemidler, oljer og drivstoff (se motstandsliste)
Silikonfri, løsemiddelfri og oljefri
DOS-system:
- Praktisk enhåndsbetjening takket være den smarte skrulåsen
Én hånd forblir alltid fri.
- Kontinuerlig justerbart utporsjoneringssystem
Utporsjoneringen kan justeres for å passe til bruksområdet, og for å begrense forbruket og kostnadene.
- Ingen rester i dispenserhalsen
Kostnadene optimaliseres ettersom ingenting ligger igjen når flasken er tømt
Følgende plaststoffer kan påvirkes ved lengre tids eksponering: ABS, celluoid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (pleksiglass), polysulfon, SAN (lulane, Tyril), Vinidur, vulkanfiber og malte overflater.
NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 for bruk i driftsvann og drikkevann
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. Hvis vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske dataarket!
Dataark(X)
For sikring, festing og tetting av gjengede forbindelser som bolter, pinneskruer, muttere, gjengede plugger, gjengeinnsatser, kulelagre og rullelagre, som normalt ikke må løsnes. Skruesikringen med høy styrke er til bruk i bil- og nyttekjøretøyindustrien, i metallbearbeiding og verktøyproduksjon, skipsbygging, maskinteknikk og motorbygging, og i elektro- og elektronisk konstruksjon.
Denne flytende plasten herder i kontakt med metall i fravær av oksygen. Kontaktflatene må være tørre, støvfrie og fettfrie. Påfør overflatene en tilstrekkelig mengde og sett dem sammen umiddelbart.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Kjemisk base | Dimetakrylatsyreester |
Farge | Grønn fluorescerende |
Tetthet/betingelser | 1,11 g/cm³ / i henhold til DIN EN ISO 2811-1 |
Min./maks. viskositet/betingelser | 500-900 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 2/20 o/min |
Egnet for maks. gjenger | M25 |
Maks. evne til å fylle hull | 0,15 mm |
Min./maks. innledende kraft | 5-15 min |
Min./maks. funksjonell styrke | 1-3 h |
Min./maks. sluttkraft | 3 h-6 h |
Min./maks. trykkskjærefasthet/betingelser | 15-30 N/mm² / i henhold til ISO 10123 |
Min./maks. løsnemoment | 30-60 Nm |
Løsnemomentbetingelser | DIN EN 15865 |
Min./Maks. videredreiningsmoment | 10-30 Nm |
Betingelser for videredreiningsmoment | DIN EN 15865 |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -55 til 150 °C |
Min. flammepunkt | 100 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 18 Måned / ved romtemperatur |
Vekt av innhold | 50 g |
Silikonfri | Ja |
Løsemiddelfri | Ja |
Betingelser for fullstendig herding | Sperring av oksygen og kontakt med metall (kobber- eller jernioner) |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.