Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skruesikring med middels styrke

Skruesikring middels styrke
SKRUESIKRING M 50 G

Art.-nr. 0893243050
EAN 4045989341078

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Avtagbar skruesikring og tetningsmasse – påføring med én hånd

Lim med middels styrke


Kan fjernes ved hjelp av vanlige verktøy



Kan også brukes på rustfritt stål og passive overflater.


Ingen akselerator eller aktivator er nødvendig



Utmerket medie- og termisk stabilitet


Universalprodukt med et bredt bruksområde



Forhindrer løsning, f.eks. gjennom vibrasjon og støtbelastninger


Ingen uønskede problemer med låsing, slik som for eksempel med mekaniske skruelåser



Høy bestandighet


Motstandsdyktig mot en rekke baser, gasser, løsemidler, oljer og drivstoff (se motstandsliste)



Silikonfri, løsemiddelfri og oljefri



DOS-system:


  • Praktisk enhåndsbetjening takket være den smarte skrulåsen

Én hånd forblir alltid fri.


  • Kontinuerlig justerbart utporsjoneringssystem

Utporsjoneringen kan justeres for å passe til bruksområdet, og for å begrense forbruket og kostnadene.


  • Ingen rester i dispenserhalsen

Kostnadene optimaliseres ettersom ingenting ligger igjen når flasken er tømt

Merknad

Følgende plaststoffer kan påvirkes ved lengre tids eksponering: ABS, celluoid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (pleksiglass), polysulfon, SAN (lulane, Tyril), Vinidur, vulkanfiber og malte overflater.

Bruksområde

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. Hvis vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske dataarket!

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For middels sterkt holding, feste og tetting av gjengede forbindelser som skruer, bolter, muttere og gjengede plugger, som skal løsnes igjen med vanlige verktøy. Skruesikring med medium styrke er til bruk i bil- og nyttekjøretøyindustrien, i metallbearbeiding og verktøyproduksjon, skipsbygging, maskinteknikk og motorbygging, og i elektro- og elektronisk konstruksjon.

Instruksjoner

Denne flytende plasten herder i kontakt med metall i fravær av oksygen. Kontaktflatene må være tørre, støvfrie og fettfrie. Påfør overflatene en tilstrekkelig mengde og sett dem sammen umiddelbart.



Se det tekniske databladet for mer informasjon.

Kjemisk base

Dimetakrylatsyreester

Farge

Blå fluorescerende

Tetthet/betingelser

1,12 g/cm³ / i henhold til DIN EN ISO 2811-1

Min./maks. viskositet 1 /betingelser 1

4000-9000 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 3/2,5 o/min

Min./maks. viskositet 2 /betingelser 2

1500-3000 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 3/20 o/min

Egnet for maks. gjenger

M36

Maks. evne til å fylle hull

0,25 mm

Min./maks. innledende kraft

5-15 min

Min./maks. funksjonell styrke

0,5-1 h

Min./maks. sluttkraft

1 h-3 h

Min./maks. trykkskjærefasthet/betingelser

10-20 N/mm² / i henhold til ISO 10123

Min./maks. løsnemoment

15-25 Nm

Løsnemomentbetingelser

DIN EN 15865

Min./Maks. videredreiningsmoment

3-8 Nm

Betingelser for videredreiningsmoment

DIN EN 15865

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

5 til 35 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-55 til 150 °C

Min. flammepunkt

100 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

18 Måned / ved romtemperatur

Vekt av innhold

50 g

Silikonfri

Ja

Løsemiddelfri

Ja

Betingelser for fullstendig herding

Sperring av oksygen og kontakt med metall (kobber- eller jernioner)

Viskositet ved 25 °C Brookfield (RVT/RVT/HB)
5000–7000 mPas Spindel o/min: 1/20
1500–2500 mPas Spindel o/min: 3/20
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Metallrens 7063

METALLRENS SPRAY 500 ML

Spesielt rengjøringsmiddel for forhåndsrengjøring i forbindelse med påføring av anaerobt lim, f.eks. skrue- og lagerlåsing, flens- og rørtetting