Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skruetetning, selvsentrerende

Sinkbelagt stål, selvsentrerende
BONDED SEALS M14 DOWTY

Art.-nr. 04690014
EAN 4048539235827

Priser vises for kunden etter pålogging
Skruetetning, selvsentrerende

Art.-nr. 04690014

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Stålskive med påstøpt tetningsleppe av gummi
  • Galvanisert stål, blåpassivert (A2K)

  • Stålskive med påstøpt tetningsleppe av gummi; for tetting av skruehoder (brukes primært med metriske sekskantskruer i henhold til tysk DIN-standard) og flensforbindelser.

  • For høyt trykk, vakuum og brede temperaturområder.

  • Optimal tetningseffekt takket være nøyaktig definert leppedannelse.

  • Ingen utpressing, selv under ekstreme trykkforhold, takket være metall-metall-kontakt.

  • Min. tiltrekkingsmoment

  • Ingen etterstramming av installert tetning

  • Erstatter andre tidligere brukte tetninger

  • Kan brukes flere ganger

  • Rask, enkel og pålitelig installasjon.

  • Mulighet for montering over hodehøyde

  • Ingen spesiell bearbeiding av metalloverflaten er nødvendig.

  • Temperaturbestandig fra -35°C til +120°C

  • Hardhet på gummipakningen: 65-75 shore
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Profesjonell installasjon:


Det anbefales å montere en sentreringsutsparing for tetningsskiven for å forhindre at tetningen plasseres i en eksentrisk posisjon.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger