Skruetetning, selvsentrerende
Sinkbelagt stål, selvsentrerende
BONDED SEALS M24 DOWTY
Art.-nr. 04690024
EAN 4048539235957
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Galvanisert stål, blåpassivert (A2K)
- Stålskive med påstøpt tetningsleppe av gummi; for tetting av skruehoder (brukes primært med metriske sekskantskruer i henhold til tysk DIN-standard) og flensforbindelser.
- For høyt trykk, vakuum og brede temperaturområder.
- Optimal tetningseffekt takket være nøyaktig definert leppedannelse.
- Ingen utpressing, selv under ekstreme trykkforhold, takket være metall-metall-kontakt.
- Min. tiltrekkingsmoment
- Ingen etterstramming av installert tetning
- Erstatter andre tidligere brukte tetninger
- Kan brukes flere ganger
- Rask, enkel og pålitelig installasjon.
- Mulighet for montering over hodehøyde
- Ingen spesiell bearbeiding av metalloverflaten er nødvendig.
- Temperaturbestandig fra -35°C til +120°C
- Hardhet på gummipakningen: 65-75 shore
Profesjonell installasjon:
Det anbefales å montere en sentreringsutsparing for tetningsskiven for å forhindre at tetningen plasseres i en eksentrisk posisjon.
![]() | |
Egnet for skrue | M24 |
Innvendig diameter (d1) | 24 mm |
Utvendig diameter (d2) | 36 mm |
Tykkelse (h1) | 2 mm |
Materiale | Stål |
Shore A-hardhet | 70 +/- 5 |
Overflate | Galvanisert |
Min./maks. temperaturbestandighet | -35 til 120 °C |
Through-hole according to DIN EN 202723 f | 25 mm |
Through-hole according to DIN EN 202723 m | 26 mm |