Skruetetning, selvsentrerende
Sinkbelagt stål, selvsentrerende
BONDED SEALS M8 DOWTY
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Galvanisert stål, blåpassivert (A2K)
- Stålskive med påstøpt tetningsleppe av gummi; for tetting av skruehoder (brukes primært med metriske sekskantskruer i henhold til tysk DIN-standard) og flensforbindelser.
- For høyt trykk, vakuum og brede temperaturområder.
- Optimal tetningseffekt takket være nøyaktig definert leppedannelse.
- Ingen utpressing, selv under ekstreme trykkforhold, takket være metall-metall-kontakt.
- Min. tiltrekkingsmoment
- Ingen etterstramming av installert tetning
- Erstatter andre tidligere brukte tetninger
- Kan brukes flere ganger
- Rask, enkel og pålitelig installasjon.
- Mulighet for montering over hodehøyde
- Ingen spesiell bearbeiding av metalloverflaten er nødvendig.
- Temperaturbestandig fra -35°C til +120°C
- Hardhet på gummipakningen: 65-75 shore
Profesjonell installasjon:
Det anbefales å montere en sentreringsutsparing for tetningsskiven for å forhindre at tetningen plasseres i en eksentrisk posisjon.