Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue med innvendig sekskant og forsenket hode ISO 10642, stål, fasthetsklasse 08.8, zinc flake, sølv (ZFSHL)

ISO 10642 stål 010.9 Zink Flake

Art.-nr. 412346 20

EAN 4058794119800

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrue med innvendig sekskant og forsenket hode ISO 10642, stål, fasthetsklasse 08.8, zinc flake, sølv (ZFSHL)

Art.-nr. 412346 20
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
Zinc flake belegg er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsbestandighet for ZFSHL er:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720h*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


    • Sinkflakbelegg, med toppstrøk, sølvfarge, med friksjonsverdijustert smøring.

    • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.
    Merknad

    ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | styrkeklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).



    Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 898-1

    Produktinformasjon

    Dataark(X)

    Sertifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Gjengetype x nominell diameter (d1)

    M6

    Lengde (l1)

    20 mm

    Hodediameter (dk)

    12,16 mm

    Hodehøyde (k1)

    3,72 mm

    Innvendig drev (s1)

    IS4

    Standarder

    ISO 10642

    Materiale

    Stål

    Fasthetsklasse

    010,9

    Overflate

    Flakpigmentert sink, sølvfarget

    Korrosjonsbeskyttelsesperiode

    480 h

    RoHS-kompatibel

    Ja

    Hodetype

    Senkhode 90 grader

    Drevtype

    Innvendig sekskant

    Gjengetype

    Metriske gjenger

    Gjengeforming

    Standard metriske gjenger

    Skruegjengeutforming

    Hellskåret gjenge

    Produktklasse

    A

    Art.-nr.
    Kundemateriellnr.

    Farlig materiale

    Produktinformasjon

    Dataark()

    Dataark ()

    CAD-data  | 

    Sertifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Tekniske opplysninger