Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrukrok med spor

Sinkbelagt treskruegjenge slisset

Art.-nr. 027616 65
EAN 4011231318792
Priser vises for kunden etter pålogging
Skrukrok med spor

Art.-nr. 027616 65

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med treskruegjenge, sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Nominell diameter (d1)

6 mm

Lengde (l1)

65 mm

Gjengelengde (tregjenger) (lg)

30 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Drevtype

Spor

Pluggdiameter

8 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger