Skrulokk for nummerskiltskrue
Lokk og hette for skiltplateskrue
HETTE HVIT F.SKILTSKRUE 0103 OG 0211
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Materiale: Polyetylen med høy tetthet
- Lokket trykkes på på samme måte som å trykke på en knapp
- Ekstra, mer effektiv rustbeskyttelse for galvanisk behandling
- Vann-, olje- og alkalibestandig
- Forhindrer kontaminering av skruehullene og skader på grunn av skarpe kanter på skruehodene
![]() | |
Materiale | Plast |
RoHS-kompatibel | Ja |
Utvendig diameter (d1) | 11,5 mm |
Høyde (h1) | 5 mm |
Farge | Ren hvit |