Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrumaskin S 50 TB

Gipsskrutrekker S 50 TB
GIPSSKRUMASKIN S 50 TB
S50TB

Art.-nr. 07020500
EAN 4038898963455
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ekstremt lett og praktisk gipsskrutrekker

Spesielt designet for gipsskruer opptil 5 mm i diameter


Skruehastigheten kan perfekt tilpasses til gipsskruene.



Raskt kabelskifte


Kabelen kan enkelt og raskt byttes ut med en lengre kabel.



Lett og smidig


Gjør det mulig å arbeide i lange perioder uten å bli sliten.



Lett å justere skruedybden


Justerbar dybdestopp

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. nominell spenning

220 / 230 V/AC

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon

Effektopptak

500 W

Nytteeffekt

255 W

Min./maks. tomgangsturtall

0-4650 o/min

Maks. dreiemoment

0,67 Nm

Skruediameter

5 mm

Verktøyholder

1/4°tommes sekskantet sokkel

Lengde x høyde

260 x 175 mm

Maskinvekt

1,5 kg

Kabellengde

4 m

Skrumaskin S 50 TB inkludert:
1 x
Universalholder E 6.3 (1/4 tomme) Med hylse i rustfritt stål, låsering og permanent magnet

BITSHOLDER M.MAGN/RING 1/4-1/4 L.50MM

Beskrivelse:
50 mm
Antall: 1 x
1 x
Depth stop

DYBDE STOPP (MASKIN)

Antall: 1 x
Belt clip
1 x
Belt clip

HOOK

Antall: 1 x
1 x
Quick-change cable

NETTLEDNING UTSKIFTBAR KLIPS 4 METER

Antall: 1 x
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Quick-change cable

LEDNING