Karosseriklips med skrue, type 2 Konisk, forseglet
Karosseriklips med skrue, type 2
Art.-nr.
0501130052
EAN 4049557645858
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
- Lager naglesystemer som kan justeres og enkelt løsnes igjen.
- Skruen kan slås eller skrus inn i naglen ved montering.
- Bruk skrutrekker for å fjerne den.
Min./maks. borehulldiameter | 8,7-8,7 mm |
Min./maks. festetykkelse | 4,0-5,0 mm |
Hodediameter | 15 mm |
Naglelengde | 26,5 mm |
Materiale | Polyoksymetylen |
Farge | Svart |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 9046709093 |